曜日別特売

740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製

740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 - エスコ740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 - エスコ740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製 - エスコ

後輪のブレーキは、ロック可能です。
荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。

仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤアズワン品番65-5663-39内容量1個
注意
●※注意※:【お客様一部組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146839EA520BE-7A
オープン
49,100
54,010(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする