LUMILEDS
940nm 赤外線発光ダイオード 1450mW 1袋 2個入
仕様
●ピーク波長:940nm●放射束:1450mW●放射強度:700mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0
アズワン品番
65-7258-01
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147250
L1I0-0940955800000
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください