Thermo Fisher Scientific
96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート エンハンスドバインド クリア 1箱 25個×2包入
高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5645-31
内容量
1箱(2包×25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147304
95029330
¥
39,080
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください