曜日別特売

96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入

96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入 - AXYGEN

Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。
極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。
自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。
バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。
RNase/DNaseフリー
ノンパイロジェニック
未滅菌
99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合
96-ウェルフルスカートPCRプレート
シングルノッチコーナー
ロボットに好都合なフルスカート設計
アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50内容量1ケース(5パック×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147320PCR-96-FS-C-PBC
48,300
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする