ABgene
96ウェルマイクロプレート PP、U底 クリア 1箱 100個入
DNase/RNaseフリー
サンプルの視認性を向上させる高光沢ウェル
オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:5000×g(300μL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):330●カラー:クリア●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番
65-5645-44
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147329
AB-0796
¥
42,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください