ABgene
96ウェルマイクロプレート PP、V底 ナチュラル 1箱 100個入
DNase/RNaseフリー
強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している
各ウェルに独立したリム付き
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):200●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番
65-5645-50
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147338
AB-1058
¥
67,580
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください