ABgene
96ディープウェルプレート PP、V-コニカル 1箱 50個入
DNase/RNaseフリー
各ウェルには独立したリム付き
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:V-コニカル●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-46
内容量
1箱(50個)
注意
●※クリーンルーム製造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147347
AB-0932
¥
50,760
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください