曜日別特売

A5-A4 インクジェットプリンター 5色

A5-A4 インクジェットプリンター 5色 - エスコ

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら

仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147469EA759X-17G
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする