AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 - エスコ

電源のない場所での電気機器の使用に。

仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147679EA860H-2
オープン
88,500
97,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする