曜日別特売

AC100V/1200W ヒートガン

AC100V/1200W ヒートガン - エスコAC100V/1200W ヒートガン - エスコAC100V/1200W ヒートガン - エスコAC100V/1200W ヒートガン - エスコAC100V/1200W ヒートガン - エスコAC100V/1200W ヒートガン - エスコ
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147749EA365RA-2C
オープン
9,610
10,571(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする