曜日別特売

AC100V/40A 交流アーク溶接機

AC100V/40A 交流アーク溶接機 - エスコ

特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。
軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。
アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)
使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147880EA315GA-2A
オープン
40,800
44,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする