AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入

AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 - 京セラ

AVXのTCQ低ESR導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極推奨使用条件下での安全障害モード堅牢な設計で、車載用途に最適湿度:85℃/85%RH、Vr、1000時間基本的な信頼性:1%/1000時間@85℃Vrで、60%の信頼性レベル:-55→+125℃の動作温度全電圧範囲:4-50VDCL0.1CV3回の260℃リフロー対応用途DC/DCコンバータ通信(カップリング/デカップリング)産業用及び特殊用途車載用(車体電子部品、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:52.8 μAアズワン品番65-7121-02内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148869TCQD336M016R0070E
66,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする