曜日別特売

DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 - エスコ

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。
26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。
5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。

仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149404EA813WB-2
オープン
6,050
6,655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする