DC10.8V ドライバードリル 充電式

DC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコ

軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。
細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。
USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。

仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャックアズワン品番65-3893-26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149456EA813WB-11
オープン
9,090
9,999(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする