DC18.0V 電動ブロワ 充電式

DC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコ

無段変速
吸い込み、吹き飛ばしが可能
風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタンで連続作業がラクにできます。
低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。
集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)
14.4Vリチウムイオン電池も使用可能
電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。

仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74内容量1台
注意
※国内販売のみご注文を承っております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149630EA897B-2A
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする