曜日別特売

DC18V ドライバードリル 充電式

DC18V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V ドライバードリル 充電式 - エスコ

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き
40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。
様々な作業に対応するコンパクト設計。

仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149675EA813WB-13
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする