曜日別特売

DC18V 振動ドライバードリル 充電式

DC18V 振動ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式 - エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式 - エスコ

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。
1回の充電当たりで多くの作業ができます。
振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応
52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。

仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149700EA813WB-21
オープン
26,500
29,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする