Eaton Fulleon ソリッドステート接触器

Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 - フエニックス・コンタクト

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7336-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611500771032919
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする