BOURNS
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150339
DR334A-104AE
65-7110-34
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61150348
DR334A-113BE
65-7110-36
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61150357
DR334A-105BE
65-6979-13
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください