EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 - BOURNS

Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7111-65内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150375DR334A-253AE
1,020
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする