曜日別特売

FFCジャンパケーブル 20芯

FFCジャンパケーブル 20芯 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115056768672022500165-7399-90
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
6115057668673022500165-7400-53
2,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする