曜日別特売

FFCジャンパケーブル 20芯

FFCジャンパケーブル 20芯 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150585686620225001
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする