曜日別特売

Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入

Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入 - Thermo Fisher Scientific

キャップオープンが簡単
薄壁タイプ
0.2mLのサーマルサイクラーブロックに最適

仕様●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:0.2mL(Max:0.25mL)●カラー:ナチュラル●デザイン:ドームキャップ●クリーンルームで使用可能●Human DNA, RNase, DNase freeアズワン品番65-4339-52内容量1セット(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115076814-230-205
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする