曜日別特売

Insulating stop line for 5 connection te 1袋 20個入

Insulating stop line for 5 connection te 1袋 20個入 - SIEMENS

Siemens絶縁ストップラインには、各接触器に5つの接続Terminalペアがあり、2ラインが必要です。コンタクタのサイズはS00です。5接続Terminalを備えています

仕様●アクセサリタイプ:絶縁停止線●併用可能製品:5 接続 Terminal●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-03内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611514863RT2916-4JA02
26,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする