曜日別特売

M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2

M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 - エスコ

呼び/M10×0.75(先)
呼び/M10×0.75(中)
呼び/M10×0.75(仕上)
JISⅢ級
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
細目ねじ

仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)アズワン品番65-3893-70内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152430EA829EB-10D
オープン
8,940
9,834(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする