Thermo Fisher Scientific
MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入
F16モジュールはF8に分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌
アズワン品番
65-5645-32
内容量
1箱(2包×25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152466
95029100
¥
58,860
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください