MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 - 京セラ

AVX1206X7R誘電体コンデンサ
AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115281612065C103JAT2A
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする