曜日別特売

MLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - 京セラ

AVX0402X7R誘電体MLCCシリーズ
AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-05内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115443504025C821JAT2A
99,200
96,980
106,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする