MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付

MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 - KRK(笠原理化工業)
(1件のレビュー)

信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
MLSSと界面(水深)の同時測定。

仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154469SSD-10Z
187,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61154469
2024-10-16
用途: 水質管理
大成有楽不動産株式会社その他業種

レビューというよりは、購入時ですがセンサーのみと気づかず。返品もきかない業者さんなので お手軽に購入できるのですが注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする