OS-CON / SXV / 63V / 100uF / 125℃ 105° 1セット 400個入

OS-CON / SXV / 63V / 100uF / 125℃ 105° 1セット 400個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:63V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12アズワン品番65-6933-77内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115504763SXV100M
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする