曜日別特売

PCR12連チューブ 0.2mL 透明 フラットキャップ付き 80個×10パック入

PCR12連チューブ 0.2mL 透明 フラットキャップ付き 80個×10パック入 - AXYGEN

Axygen(R)0.2mL12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。
極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
RNase/DNaseフリー
ノンパイロジェニック
未滅菌
99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:800/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-62内容量1ケース(10パック×80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155090PCR-0212-FCP-C
135,900
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする