曜日別特売

PCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入

PCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入 - AGBPCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入 - AGB

ポリプロピレン樹脂とエラストマー樹脂の2色成形で製造されたエルゴノミクスキャップ(特許)を採用。
エルゴノミクスキャップにより従来の10分の1という柔らかいタッチと液はねの少ないスムーズなキャップ開閉を実現。
高い密封性によりサンプルの蒸発を軽減しqPCR感度を向上させます。
RealTimePCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン。

仕様●材質:ポリプロピレン・エラストマー●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番65-6911-19内容量1箱(2袋×60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155117PCR-8SCP-RT-B
8,600
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする