PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CPM2C 2048 データメモリ ワード、4096 プログラムメモリ ワード

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CPM2C 2048 データメモリ ワード、4096 プログラムメモリ ワード - オムロンヘルスケア

すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。トランジスタユニットの場合、2xXW2B-20G4(品番;365-2200365-2200)、端子台、2xXW2Z-200A(品番;365-2216365-2216)I/O接続ケーブルを使用してください。
CPM2CCPU
超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。
カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロック内蔵4096ワード容量最大140I/O最大5つの拡張ユニットを装着可能CPM1/CPM1A/CPM2A/SRM1と同じソフトウェアを使用超薄型(幅33mm)取り外し可能な端子ストリップバッテリバックアップRAM2x10kHzパルス出力出力定格/ポイント:2A@250Vac/24Vdc(0.3A@30Vdcを使用する品番;365-2143365-2143及び;365-2165365-2165以外)
以下のいずれかを使用してプログラミング:
携帯型コンソールCQM1-PR001(品番;216-4645216-4645)及びプログラミングケーブルCPM2C-CN111(品番;365-2222365-2222)ケーブルCQM1-CIF02(品番;216-4651216-4651)及びケーブルCPM2C-CN111(品番;365-2222365-2222)又はケーブルCS1W-CN226を使用するPCベースソフトウェア

仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワードアズワン品番65-7326-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155214CPM2C10CDRD
171,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする