Rc 1/4" ルブリケータ

Rc 1/4" ルブリケータ - エスコ
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400gアズワン品番65-5662-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155580EA153CC-2A
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする