曜日別特売

SMTアンテナ 1dBi ISM Band 1セット 1800個入

SMTアンテナ 1dBi ISM Band 1セット 1800個入 - 京セラ

AVXISM/ISM/BT/GPSスタンプ金属製組み込みSMTアンテナは、小型/薄型設計での高い機能性と性能に対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。この革新的なアンテナは、ISM、Bluetooth、GPS対応のあらゆるデバイスに魅力的な利点をもたらします。汎用アンテナ最新のRoHSバージョンに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(1800個入り)●RFプロトコル:ISM Band●ゲイン:1dBi●寸法:31.2 x 2.28 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:31.2mm●幅:2.28mmアズワン品番65-7157-51内容量1セット(1800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611617491002427
285,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする