京セラ
SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:1 dBi, 2.6dBi●寸法:8 x 3 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:8mm●幅:3mm
アズワン品番
65-7157-26
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161767
M830520
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください