SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1袋 5個入

SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1袋 5個入 - 京セラ

AVXWLAN/BT/ZigBeeBT組み込みセラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール(IMD)アンテナシリーズの主要なニーズに応え、小型薄型設計でより高い機能性と性能を実現します。優れたRFフィールドコンテインメント最新のRoHS要件に準拠します(2022年10月現在)

仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:1 dBi, 2.6dBi●寸法:8 x 3 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-92内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161776M830520
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする