京セラ
SMTアンテナ 3.5dBi 1袋 10個入
仕様
●ゲイン:3.5dBi●寸法:8.75 x 4.05 x 2.01mm●高さ:2.01mm●長さ:8.75mm●幅:4.05mm
アズワン品番
65-7157-43
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61161785
1001388
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください