曜日別特売

Spannungsausloser flexibel 208-277V AC 5

Spannungsausloser flexibel 208-277V AC 5 - SIEMENS

SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m

仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップフレキシブル●併用可能製品:3VA10 → を 3VA14 まで、3VA20 を → 3VA24 まで対応します●範囲:Sentronアズワン品番65-7288-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611618553VA9988-0BA23
41,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする