TeSys D - contactor coil - LXD3 - 440 V

TeSys D - contactor coil - LXD3 - 440 V - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricのLXDシリーズは、制御回路電圧440VacのLCシリーズコンタクタ用のコンタクタCoilです。周囲動作温度-5→60℃、正味重量は0.07kgです。機械的耐久性:最大6Mサイクルサプレッサモジュールを内蔵しないCoilテクノロジー最大動作温度:3600cyc/h60℃

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162239LXD3R7
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする