WAKI(和気産業)
WR-225 玄関錠
細かまちアルミドア用。
カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。
カギ(キー)3本付。
玄関・勝手口(アルミサッシ)
仕様
●扉厚:23~43mm●バックセット:100mm●フロントビスピッチ:80mm●フロントサイズ:100×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-6672-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162799
33M05-TRW-T0
¥5,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください