曜日別特売

アクチュエータ/センサーケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 25 AWG 1巻 100m入

アクチュエータ/センサーケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 25 AWG 1巻 100m入 - SIG

IguschainflexRPURバスIgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPURジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CANバス、Profibus/Profinetなど)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PURは、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50→+80℃の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです機械加工ユニット/工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス3は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン特定の製品ラインでのPoweroverEthernet(POE)幅広い使用温度範囲:-50→+80℃(用途タイプによる環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性ハロゲンフリー(DINEN60754準拠)PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル1598及び20236、10493、11602NFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス1に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCEEtherCATCC-LinkIEフィールドPROFINET認定DNV/GL認定マッド抵抗NEK606ステータス2009注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。

仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●外径:7.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-50℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7425-32内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163456CFBUS.PUR.045 (100m)
203,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする