三晃商会
イージーホーム用 樹脂スロープ
イージーホーム用小動物用樹脂製スロープです。
幅広ワイドスロープで出入りラクラク!
汚れてもサッと洗える樹脂製!
幅広ワイド30cm
ひっかけるだけ!固定具不要
仕様
●材質:PP●本体サイズ:幅300×縦380mm(ひっかける部分/奥行27mm)●対象生体:うさぎ、モルモット●対応ケージ一覧:イージーホーム60・70・80シリーズ、イージーホームシャイニーシリーズ
アズワン品番
65-5606-29
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163955
J71
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください