マルカン
インコのえん麦ボール 6個
えん麦をギュッと丸めてボール状にしました。
穀類でできているので食べることができます。
通してあるひもを使って鳥かごのフェンスなどに固定することもできます。
仕様
●原材料:えん麦、ゼラチン、蜂蜜、穀物発酵エキス●保証成分:粗たん白質23.0%以上、粗脂肪8.5%以上、粗繊維7.5%以下、粗灰分5.0%以下、水分14.0%以下●エネルギー:337kcal/100g●えん麦ボールサイズ:直径約25mm●付属品:ケージに吊るせるロープ付き●内容量:1袋(6個)
アズワン品番
65-6670-79
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164050
MB-323
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください