摂津金属工業
オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト
システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。
オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
仕様
●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIA
アズワン品番
65-6441-73
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164734
FOTO-5450RA
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません