三晃商会
かじり木スティック 固定ホルダー
かじり木スティック(※別売)専用の広葉樹製の固定パーツ。
ケージワイヤーにしっかり固定してかじり木を手でつかめない生き物たちも思いっきりガリガリできます。
仕様
●材質:天然木、ABS、スチール●本体サイズ:幅35×奥行40×高さ35mm●対象生体:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラ等●付属品:本体固定具/1個・かじり木固定具/1個
アズワン品番
65-5605-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165005
A131
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください