三晃商会
ガリガリスター
かじりやすい固定式!
固定式だから手(前足)で物をつかめない生き物でも思いっきりガリガリ!
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:約幅40×奥行110mm●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、モルモット等●使用方法:本体のネジ部分をケージワイヤーの間に差し入れ、ケージワイヤーを挟むようにしてしっかりと固定し、ご使用下さい。
アズワン品番
65-5605-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165224
A121
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください