グローバルサイエンス
キャップレスマイクロチューブ 2.0mL 1000個入
検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。
ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様
●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×G
アズワン品番
65-3686-45
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165434
51330
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください