クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用

クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 - WURTH ELEKTRONIK

ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制

仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mmアズワン品番65-6927-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116566074272151
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする