クリーンケージ460

クリーンケージ460 - マルカンクリーンケージ460 - マルカンクリーンケージ460 - マルカンクリーンケージ460 - マルカンクリーンケージ460 - マルカン

ハムスターをより身近に感じられる360°クリアなハムスター用飼育ケージです。
かわいい姿が良く見える、つなぎ目のない正面。
スイングオープン式の大開口ルーフで、ふれあいタイムが充実。
底トレイが外せるので、お掃除ラクラク。
ちょっとしたお手入れに便利な小窓。
ウォーターボトル:左右どちらにも取り付け可能。
クリーンホイール15:左右、背面に取り付け可能。

仕様●材質:本体/PS・ABS・PP、クリーンホイール15/PS・ABS、ウォーターボトル/PE・PET・ステンレス・PP、やわらかクリーンマット/バージンパルプ・緑茶成分●組立サイズ:約460×330×306mm●セット内容:クリーンホイール15、ウォーターボトルアズワン品番65-6671-15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165897mL-308
8,310
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする